APEM
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, N, IPR3SAD2101
単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ
はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子
IP67定格
LED照明オプション
仕様
イルミネーションなし
保護構造
IP67
定格電圧
28/48Vdc
接点構成
N
ボタン形状
ドーム
ボタン色
黒
動作方式
モーメンタリ
型番
(メーカー型番)IPR3SAD2101
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
パネル:13.6
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
0.5@48Vac
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79371856
IPR3SAD2101
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください