APEM
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422
Momentarypushbuttonswitches,16mm,IP67,IRRSeries
仕様
イルミネーションなし
保護構造
IP67
定格電圧
250Vac
接点構成
SPST
ボタン形状
ドーム
ボタン色
黒
動作方式
モーメンタリ
型番
(メーカー型番)IRR3S422
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
パネル:14.8
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
200@48Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79372224
IRR3S422
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください