曜日別特売

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 9633NCD

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 9633NCD - APEM

9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ
モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。
品番:103-5782103-5782を参照してください。

仕様イルミネーションなし定格電圧250Vac接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)9633NCD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793714189633NCD
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする