APEM
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP-NO / NC, 1415NC BLACK
ミニチュア押ボタンスイッチ、スナップ式パネル取り付け.スナップイン、パネル取り付け、単極、モメンタリスイッチはんだ端子ポリアミドケース銀コンタクト
仕様
イルミネーションなし
保護構造
IP65
シリーズ
1400N
定格電圧
250Vac
接点構成
SP-NO/NC
ボタン色
黒
動作方式
モーメンタリ
型番
(メーカー型番)1415NCBLACK
材質(コンタクト)
銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
3@12Vdc
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79370849
1415NC BLACK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください