APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 18545CD

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 18545CD - APEM

マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ

仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成DPDTボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)18545CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937116518545CD
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする