曜日別特売

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600 - APEM

IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器

仕様イルミネーションなし保護構造IP65、IP67定格電圧24Vdc接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリケース色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79372084IAR3F1600
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする