APEM
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1213A2
仕様
イルミネーションなし
直径(Φmm)
プッシュボタン:12
シリーズ
1200
定格電圧
250Vac
接点構成
SPST
ボタン形状
丸
ボタン色
黒
動作方式
モーメンタリ
材質(コンタクト)
銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
パネル:12.2
実装タイプ
パネルマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79372477
1213A2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください