曜日別特売

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080 - APEM

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適

仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST端子形状PCB動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33P0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371278TP33P0080
オープン
1,240
1,364(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする