曜日別特売

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3 - APEM

EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子

仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-3材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371585IPR3FAD-3
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする