APEM
APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成
SPDT
端子形状
はんだ
材質(アクチュエータ)
真鍮
機能動作
ON-OFF-ON
接触抵抗(Ω)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
アクチュエータ長さ(mm)
11.4
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79371095
5639A9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください