曜日別特売

APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636NH/2

APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636NH/2 - APEM

すべてのスイッチの接触抵抗は10mΩ以下ですバイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準、15Aフラット絶縁レバー.フラット絶縁レバー又は従来の金属製レバーを選択可能な単極及び2極スイッチです。12mm取り付けブッシュ250(1/4インチ)端子黄銅製アクチュエータ、メラミン/ポリエステル製ケース銀/ニッケル合金コンタクト

極数単極、2極接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371698636NH/2
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする