APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off, 631H/2

APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off, 631H/2 - APEM

ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子

極数単極、2極接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Min)-20接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371619631H/2
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする