APEM
APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9
多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチ
ラグ端子をはんだ付け
ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成
3PDT
端子形状
はんだ
材質(アクチュエータ)
真鍮
機能動作
ON-ON
動作温度(℃)
(Max)+85
接触抵抗(Ω)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
11.4
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79371409
5656A9
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください