APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050

APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050 - APEM

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)

接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+85アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371244TL36P0050
オープン
1,370
1,507(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする