APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA

APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA - APEM

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回

接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)4@30Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937107721136NA
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする