APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 5638A9

APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 5638A9 - APEM

トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)

接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-(ON)接触抵抗(Ω)0.01機械的寿命100000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793714005638A9
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする