Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 90311-008LF
この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。
- 長さ(mm)
- 8.4
- 幅(mm)
- 4.5
- ピッチ
- 2mm
- 極数
- 8
- シリーズ
- MinitekPwr
- 材質(ハウジング)
- ナイロン
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 併用可能製品
- Minitekラッチヘッダ
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(1000個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)











