曜日別特売

Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装

Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 - AMPHENOL

OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール

極数40定格電圧50Vac/dc行数1ピッチ0.5mm実装タイプ表面実装材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
定格電圧
ピッチ
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937298562684-402100ALF1袋(10個)4050Vac/dc0.5mmメス
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
7937339662684-40210E9ALF1セット(500個)4050Vac/dc0.5mmオス
オープン
53,980
59,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする