AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-035LF
ピッチ
2.54mm
極数
6
シリーズ
Clincher
定格電流(A)
2
行数
1
材質(コンタクト)
銅ニッケル錫合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79372617
65801-035LF
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください