Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装
SFV-Rハロゲンフリー及び鉛フリーシリーズ.この汎用FFC/FPCコネクタは携帯電話、プリンタ、車載マルチメディア及び携帯デバイスなどの用途に最適です。このFCISFV-RシリーズのFFC/FPCコネクタは、上接点タイプと下接点タイプが用意されています。いずれもハロゲンフリーかつ鉛フリーです。このFCISFV-R0.5mmピッチシリーズのFFC/FPCコネクタは、従来ながらのスライドアクチュエータにより、ケーブルの仮保持機能付きZIF挿入を実現します。.FPC厚さ:0.33±0.05mm(接着剤を含む)FFC厚さ:0.3±0.05mm定格電流:ピンあたり0.5ASFV**R-1STE9HLFは下接点SFV**R-2STE9HLFは上接点
- ピッチ
- 0.5mm
- 極数
- 12
- シリーズ
- SFV-R
- 定格電圧
- 50Vac/dc
- 端子の種類
- ZIF上接点
- 材質(ハウジング)
- ガラス強化ポリアミド樹脂
- 行数
- 1
- 定格電流(mA)
- 500
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 実装タイプ
- 表面実装
- 表面処理(コンタクト)
- 錫
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1セット(500個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























