SFV-Rハロゲンフリー及び鉛フリーシリーズ.この汎用FFC/FPCコネクタは携帯電話、プリンタ、車載マルチメディア及び携帯デバイスなどの用途に最適です。このFCISFV-RシリーズのFFC/FPCコネクタは、上接点タイプと下接点タイプが用意されています。いずれもハロゲンフリーかつ鉛フリーです。このFCISFV-R0.5mmピッチシリーズのFFC/FPCコネクタは、従来ながらのスライドアクチュエータにより、ケーブルの仮保持機能付きZIF挿入を実現します。.FPC厚さ:0.33±0.05mm(接着剤を含む)FFC厚さ:0.3±0.05mm定格電流:ピンあたり0.5ASFV**R-1STE9HLFは下接点SFV**R-2STE9HLFは上接点