Amphenol Audio フォーンコネクタ 1/4 in 基板 フォンジャック

Amphenol Audio フォーンコネクタ 1/4 in 基板 フォンジャック - AMPHENOL
サイズ
1/4in
タイプ
フォンジャック
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
基板
接続方向
横型
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79373159ACJS-MHD
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする