ACJS-MHD Amphenol Audio フォーンコネクタ 1/4 in 基板 フォンジャック AMPHENOL 79373159

Amphenol Audio フォーンコネクタ 1/4 in 基板 フォンジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
79373159
品番
ACJS-MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
サイズ
1/4in
タイプ
フォンジャック
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
基板
接続方向
横型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする