曜日別特売

Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチ

Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチ - AMPHENOL

かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。

仕様クラス評価:C1ピッチ2.54mm極数32シリーズ8609行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列a/c接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937224086094327113768E1LF
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする