曜日別特売

Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF

Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF - AMPHENOL

クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。

ピッチ2.54mm極数8シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937259071600-008LF
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする