Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
8609シリーズ
FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。
このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。
ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金
- タイプ
- ラックコネクタ
- ピッチ
- 2.54mm
- 極数
- 96
- 定格電圧
- 1kVac
- 定格電流(A)
- 1.5
- 行数
- 3
- 材質(コンタクト)
- 銅合金
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- メス
- 最大接触抵抗(mΩ)
- 20
- ローディング列
- A+B+C
- 表面処理(コンタクト)
- ニッケルの上に金
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1セット(352個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























