AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(352個)
注文コード
79370989
品番
86093968813755V1LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
8609シリーズ
FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。
このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。
ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金
タイプ
ラックコネクタ
ピッチ
2.54mm
極数
96
定格電圧
1kVac
定格電流(A)
1.5
行数
3
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
20
ローディング列
A+B+C
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル