AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 15極 5.08mm ピッチ
H15シリーズDIN41612コネクタ
タイプ
H
ピッチ
5.08mm
極数
15
シリーズ
DIN41612
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ファストン
オス・メス
メス
接続方向
垂直
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79372416
51590291519620LF
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください