曜日別特売

Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 10極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-710LF

Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 10極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-710LF - AMPHENOL

FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。

ピッチ2.0mm極数10シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937259989361-710LF
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする