AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 64極 2列 2.54mm ピッチ
Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
仕様
クラス評価:C2
タイプ
C
ピッチ
2.54mm
極数
64
定格電圧
1kVac
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
20
ローディング列
a/c
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79370824
86094648114755V1LF
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください