Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装
OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール
- ピッチ
- 0.5mm
- 極数
- 50
- 定格電圧
- 50Vac/dc
- 端子の種類
- ZIF下接点
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- 動作温度(℃)
- (Max)+85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- メス
- シリーズ番号
- 62684
- 実装タイプ
- 表面実装
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1セット(4000個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























