62684-501100ALF Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 AMPHENOL 79373177

Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
79373177
品番
62684-501100ALF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール

ピッチ
0.5mm
極数
50
定格電圧
50Vac/dc
端子の種類
ZIF下接点
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
シリーズ番号
62684
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする