Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-716LF

Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-716LF - AMPHENOL

FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。

極数16定格電圧650.0Vac行数2動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105ピッチ2.0mm実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル結線方法IDC表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金材質(ハウジング)PBTシリーズMinitek定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937260889361-716LF161650.0Vac2.0mm
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする