Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
SFWシリーズ-垂直下接点.AprofessionalrangeofFPCconnectorsfromFCIthataredesignedforuseinapplicationssuchasmobilephones,printers,carmultimediadevicesandmobiledevices.Currentrating1Aperpin
- ピッチ
- 1mm
- 極数
- 4
- 定格電圧
- 100Vac/dc
- 端子の種類
- ZIF垂直接点
- 定格電流(A)
- 1
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- 動作温度(℃)
- (Max)+85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- 表面実装
- 表面処理(コンタクト)
- ニッケルの上に錫
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1セット(500個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























