曜日別特売
SFW4S-2STE9LF Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装 AMPHENOL 79373378

Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
79373378
品番
SFW4S-2STE9LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

SFWシリーズ-垂直下接点.AprofessionalrangeofFPCconnectorsfromFCIthataredesignedforuseinapplicationssuchasmobilephones,printers,carmultimediadevicesandmobiledevices.Currentrating1Aperpin

ピッチ
1mm
極数
4
定格電圧
100Vac/dc
端子の種類
ZIF垂直接点
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする