Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ

Amphenol (アンフェノール),  フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ - AMPHENOL

1/4インチジャックプラグMシリーズ
AmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。
モノラルとステレオのモデルがあります。
形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル

寸法(mm)6.35ナチュラルタイプモノ極数2定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79372337ACPM-GN
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする