曜日別特売

APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBG

APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBG - APEM

UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ

仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371899MR210R5LBG
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする