曜日別特売

APEM U2292 ロッカースイッチコネクタ

APEM U2292 ロッカースイッチコネクタ - APEM

KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間

種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロッカースイッチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371199U2292
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする