共立
ハンマーナイフモア(HR532X)
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します
刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様
作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2
形状
フリーナイフ( 32枚)
方式
操向:サイドクラッチ
ハンドル
上下ワンタッチ可変
刈り幅(mm)
520
刈込み高さ(mm)
20~80
乾燥質量(kg)
124
タイヤサイズ
16×4.00-7
最大出力(kW)
エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1700×710×960
エンジン型式
GB181PN
走行速度(km/h)
F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79351529
HR532X
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません