ハンマーナイフモア(HRS815)

ハンマーナイフモア(HRS815) - 共立

背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。
刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。

仕様作業能率(a/h):7、16、27形状フリーナイフ( 46枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)255タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:7.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×1000エンジン型式GB300PL走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79351565HRS815
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする