コーワ
内径バリ取りブラシ
70mmとブラシ長が長く、奥まった箇所の交差穴にも有効です。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)800
全長(mm)
130
外径(Φmm)
11
ブラシ寸法(mm)
70
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352509
891-1344-0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください