曜日別特売

内径バリ取りブラシ

内径バリ取りブラシ - コーワ内径バリ取りブラシ - コーワ内径バリ取りブラシ - コーワ

全長が長く奥まった箇所にも使用できます。

用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン内容量1本
注意
※右回転で使用してください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
外径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像79352457891-1326-0(G)500125563
オープン
879
967(税込)
12日以内出荷
※製品画像79352466891-1327-0(G)4001106.550
オープン
759
835(税込)
16日以内出荷
※製品画像79352798891-1290-0(G)2401003040
オープン
799
879(税込)
16日以内出荷
79352780891-1286-0(G)3201151520
オープン
取扱い終了
79352789891-1288-0(G)500931030
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする