コーワ
手作業仕上ブラシ
毛材に腰があり、汚れや異物を掻き出す力があります。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
全長(mm)
260
線径(Φmm)
0.6
外径(Φmm)
40
ブラシ寸法(mm)
100
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79353008
891-1342-0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください