コーワ
内径バリ取りブラシ
70mm超のブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
全長(mm)
外径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352807
891-1373-0
4.2
(G)240
123
12
73
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
79352816
891-1301-0
6
(G)800
180
12.5
70
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください