コーワ
内径清掃ブラシ
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352920
891-1310-0
65
0.17
5
40
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
79352929
891-1313-0
70
0.09
5
30
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
79352965
891-1343-0
50
0.15
9
12
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください