曜日別特売

小径・細孔・微細孔清掃ブラシ

小径・細孔・微細孔清掃ブラシ - コーワ

Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。

用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)68線径(Φmm)0.09外径(Φmm)2.3ブラシ寸法(mm)25内容量1本
注意
※右回転で使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79353096891-1298-0
オープン
259
285(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする