コーワ
内径仕上げブラシ
全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)1000
全長(mm)
120
外径(Φmm)
6
ブラシ寸法(mm)
30
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352396
891-1320-0
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください