曜日別特売

内径バリ取りブラシ

内径バリ取りブラシ - コーワ

Φ4程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。

用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)500全長(mm)60外径(Φmm)4.5ブラシ寸法(mm)18内容量1本
注意
※右回転で使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79352518891-1350-0
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする