コーワ
配管清掃ブラシ
先端ほうき付で突き当り、L字アングル部に対応。軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
全長(mm)
430
線径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
30
ブラシ寸法(mm)
30
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352990
891-1341-0
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください