コーワ
段あり内径バリ取りブラシ
1本で複数の穴径や段付きの内径にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)
4
粒度
(G)800
全長(mm)
70
外径(Φmm)
14×20
ブラシ寸法(mm)
45
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352895
891-1306-0
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください